- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ガラス用 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
ガラス用 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新130件の「ガラス用 マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュキャッチ受け」、「マグネットキャッチ ガラス」、「ガラス マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類
その他
対応ガラス板厚(mm)
5
材質(本体)
鋼
取付可能ガラス厚(mm)
5mm専用
付属品
パッキン(ガラス厚5 mm用)
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品
十字穴付バインド小ねじM4×12
高さ(mm)
13.5
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
110
種類
標準タイプ
長さL(mm)
32.5
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
5、6、8
幅W(mm)
29
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品
スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質
鋼
取付可能ガラス厚(mm)
5
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)
5mm専用
質量(g)
19.1
種類
関連部品
対応ガラス板厚(mm)
5
材質(本体)
鋼
付属品
パッキン(ガラス厚5 mm用)
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×14
材質
亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
仕上
亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
材質
SUS304、(マグネット部分)プラスチック/茶
仕上
#400
適合ガラス厚(mm)
8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
ROHS対応品です。
ガラス用キャッチ受けです。
取り付けが簡単です。
用途キャビネット
付属品
スペーサー1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5
HT-MSG62型受座用パッキンです。
適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用
材質
鋼
形状
ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上
鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック
種類
ガラス丁番
対応ガラス板厚(mm)
4、5
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
適合ガラス厚(mm)
3、4、5
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450